日動工業
ロック(引掛)式コンセントドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19643576
品番
NF-E34L-15A
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.2
長さ(m)
30
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1856-03