日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643646
品番
ND-E330R-20A
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
9.1
コンセント個数
正転:2、逆転:1
電線太さ(mm
2
)
2