日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200V一般型ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643664
品番
NDN-E350-20A
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
13.3
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2