日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
単相200Vロック(引掛)式ドラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19643777
品番
ND-EB230L-20A
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
8.2
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑