ND-EB330FL-20A 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 19643899

三相200Vロック(引掛)式ドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 注文コード19643899 品番ND-EB330FL-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,800
この商品は長さ・電線太さなど12種類から選べます 他の種類を見る

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。

長さ(m)30 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)12.5 コンセント個数2 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 漏電しゃ断器過負荷電流(A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする