日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200V降圧兼用トランスリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643953
品番
VRD-215
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
15
出力
115V×2、三相200V×1
定格電流(A)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
1.5KVA
入力
三相200V 接地3P20A
保護機能
安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2