日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
降圧専用トランスリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643987
品番
TRD-320
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
200V電源から安定した100Vを供給!
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
19
出力
100V×2、115V×2
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
単相200V 接地3P20A
保護機能
安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2