日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
昇圧専用トランスリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644005
品番
TRU-320
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
100Vで電圧ドロップ即解消!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
15
出力
115V×2、125V×2
定格電流(A)
18.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
100V 接地2P(ポッキンプラグ)
保護機能
安全ブレーカ(20A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2