日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
昇圧・降圧自在型トランスリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644014
品番
TRN-EB220
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
16
出力
100V/115V(切替式)×2、単相200V×2
定格電流(A)
100V:20、200V:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)
保護機能
漏電しゃ断器(15mA感度)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2