日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス降圧専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644188
品番
TB-100D
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)
10
出力
115V/125V
定格電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×273×220
定格容量
1.0KVA
入力
200V 接地3P 20A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(6A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
単相200V(50/60Hz)