日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス降圧専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644197
品番
NTB-300D-CC-100V
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(15A)
定格容量
3.0KVA
定格電流(A)
30
入力
単相200V 接地3P20A
出力
100V×4