日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス降圧専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644206
品番
NTB-EK200D
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(10A)
定格容量
2.0KVA
定格電流(A)
20
入力
単相200V 接地3P20A
出力
100V×2、115V×2
入力電源
単相200V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×235×230
質量(kg)
14