日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス降圧専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644224
品番
RTB-100D-100V
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
出力
100V×4
定格電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×220×185
定格容量
1.0KVA
入力
単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(6A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
単相200V(50/60Hz)