日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス低圧24V用降圧トランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644258
品番
SF-E100DS
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)
12
出力
AC24V×4
定格電流(A)
41.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×270×210
定格容量
1.0KVA
入力
100V 接地20P 15A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
サーキットブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
AC100V(50/60Hz)