日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス昇圧・降圧自在型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力
単相200V 接地3P20A、100V(プラグ交換)
注文コード
19644285
品番
FTBO-300
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
入力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12
出力
115V×2、125V×2、単相200V×1
定格電流(A)
115V:26、125V:24、200V:15(MX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×290×195
定格容量
3.0KVA
入力
単相200V 接地3P20A、100V(プラグ交換)
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
入力電源
単相200V・100V(50/60Hz)