日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス屋外型降圧トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644294
品番
TB-EK300DW
参考基準価格(税別)
¥196,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)
18
出力
100V×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×215×230
定格容量
3.0KVA
入力
単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
単相200V(50/60Hz)