日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス昇圧専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
10(2時間)/7(連続)
保護機能
保護ブレーカー
注文コード
19644319
品番
M-10S
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・保護機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
質量(kg)
3.5
出力
115V/125V
定格電流(A)
10(2時間)/7(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×160×125
定格容量
1.0KVA
入力
100V 2P
電線仕様-長さ(m)
1.3
電線仕様-芯数
2
保護機能
保護ブレーカー
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
入力電源
100V(50/60Hz)