日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
BO×トランス昇圧専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
保護機能
安全ブレーカ(30A)
注文コード
19644337
品番
M-E30
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・保護機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力
115V/125V
定格電流(A)
30
定格容量
3.0KVA
入力
100V 2P
電線仕様-長さ(m)
1.8
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5