3/22より値下げ!現場を応援

海外用トランス

商品レビューを投稿する
25日以内出荷 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19644443 品番 PAL-150A
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

入力電圧AC110V〜130V 出力電圧AC100V 質量(kg)1.25 容量150VA 入力プラグA2プラグ 平ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする