日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644486
品番
PAL-1000AP
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
入力電圧
AC110V〜130V
出力電圧
AC100V
質量(kg)
5
容量
1KVA
入力プラグ
A2プラグ 平ピン