日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644504
品番
PAL-350I
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
入力電圧
AC240V
出力電圧
AC100V
質量(kg)
3.7
容量
350VA
入力プラグ
C2プラグ 丸ピン