日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644513
品番
AG-1000N
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧
AC220V〜230V
出力電圧
AC100V
質量(kg)
5
容量
1KVA
入力プラグ
C2プラグ 丸ピン