DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力電流(A)6(最大7) 注文コード19644547 品番BU-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!
高効率スイッチング回路
DC12V出力シガーソケット付
DC12V出力端子付
バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属
イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA)
取付ブランケット付属

入力電圧DV24V 出力電圧DC13.8V 付属品ACC入力、イルミ用端子 質量(kg)0.78 出力電流(A)6(最大7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×149×56.5 変換効率(%)80 保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護 ヒューズ容量(A)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする