DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19644565 品番 BU-20A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!
高効率スイッチング回路
DC12V出力シガーソケット付
DC12V出力端子付
バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属
イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA)
取付ブランケット付属

入力電圧DV24V 出力電圧DC13.8V 付属品ACC入力、イルミ用端子、冷却ファン 質量(kg)1.08 出力電流(A)20(最大21) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×194×56.5 変換効率(%)80 保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護 ヒューズ容量(A)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする