日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644574
品番
KD-103
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧
DV24V
出力電圧
DC13.8V
質量(kg)
0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31
保護機能
入力側ヒューズ(4A)
出力電流
2A(最大3A)