日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
保護機能
入出力逆接保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、入力過電圧保護、温度保護(冷却ファン)
注文コード
19644583
品番
KD-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
保護機能
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧
DV24V
出力電圧
DC13.8V
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×200×122
保護機能
入出力逆接保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、入力過電圧保護、温度保護(冷却ファン)
出力電流
30A(最大32A)