日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644599
品番
KD-60G
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧
DV24V
出力電圧
DC13.8V
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×253×155
保護機能
入出力逆接保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、温度保護(冷却ファン)
出力電流
60A(最大65A)