日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
AC/DCインバーター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644608
品番
DPS-1012M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
DC12Vに変換!!
建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
入力電圧
AC100V(50/60Hz)
出力電圧
DC0〜15V(可変)
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×225×125
ヒューズ
3A
出力電流
連続10A(最大12A)