日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
AC/DCインバーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644644
品番
DPS-A3024H
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
入力電圧
AC90〜130V(50/60Hz)
出力電圧
DC10〜30V(可変)
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×360×136
ヒューズ
15A
出力電流
連続30A(最大30A)