日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644906
品番
BM2-270DA
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能
より快適な溶接作業が行えます。
付属品
M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個
質量(kg)
11.4
定格電圧
単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×457×262(取手除く)
定格容量
13.5KVA 9.5KW
使用率(%)
50
周波数
50/60Hz
使用環境温度(℃)
-10〜40
定格負荷電圧(V)
29
無負荷電圧(V)
電防入:9、電防切:67
入力電圧範囲(V)
180〜220
定格出力電流
270A
入力電線
2m(M6丸端子付)