日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
十字トリプル延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644915
品番
LPPT-10E
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
十字トリプル延長コード
電線仕様-長さ(m)
10
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
1.9
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線色
黒