日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
リペアポッキン防雨型延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644994
品番
PPTW-10E-RE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
電線仕様-長さ(m)
10
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
1.9
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線色
黒
アズワン品番
65-1856-13