日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
トリプルポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
注文コード
19645055
品番
PPTVS-10E
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様-太さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
十字トリプル延長コード
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線色
黄
電線仕様-長さ(m)
10
仕様
アース付
質量(kg)
1.7
定格
15A/125V 1500W
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内