メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
調色
光束(Lm)
2130
注文コード
19645091
品番
NTS02590WRM1
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.6
色
白
取付
天井面取付専用
品番
拡散フィルター:NTS91026
備考
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定(中角22度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
取付方式
100V配線ダクト用
電圧(V)
100
消費電力(W)
26.3
角度(°)
配光調整機能付:19〜37
首振角度(°)
90
色温度(K)
調色範囲:6500・昼光色〜2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
2130
光色
調色
回転角度(°)
水平:360
別売品番
グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)
82〜92
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。