日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
電動工具チェッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19645159
品番
KM-110
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。
付属品
単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1
仕様
【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)
質量(kg)
1.8
電源
単3アルカリ電池8本(直列12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×150×148(取手除く)
コンセント
100V×1、三相200V×1
商品説明動画
参考になった