メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ダウンアンドスポット 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
光束(Lm)
1050
注文コード
19645197
品番
NTS11121W
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
光色・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)
0.6
色
シルバー
取付
天井面取付専用
備考
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプ
ライト:ダウン&スポット
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
15.7
首振角度(°)
約75
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.8
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵、中角タイプ
光束(Lm)
1050
光色
白色
ビーム角度(°)
18
回転角度(°)
水平:約330
別売品番
グレアカットフード:(W)NTS91023、グレアカットフード:NTS91023B、スプレッドフィルター:NTS91020、ディフュージョンフィルター:NTS91019、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
128
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。