メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645337
品番
NTS21314
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合
適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)
0.7
色
シルバー
取付
天井面取付専用
備考
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
15.7
首振角度(°)
約30
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
材質(枠)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵、狭角タイプ
光束(Lm)
1170
光色
電球色
ビーム角度(°)
12
回転角度(°)
水平:約355
別売品番
スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)
139
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。