日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
DC/AC正弦波インバーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645378
品番
R-A600N-A
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧
AC100V±100%×2
付属品
丸端子付-赤黒 DC入力コード1m
仕様
高効率スイッチングモード
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×252×92
定格出力
560W
冷却方式
過熱防止クーリングファン
最大出力
600W(MAX)
出力波形
正弦波
変換効率(%)
最大85
保護機能
入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
入力電圧範囲(V)
DC11〜15
定格入力
DC12V
出力周波数
50Hzまたは60Hz(出荷時設定)