日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
分岐ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645588
品番
EST1-20M-10L
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
口金
E26
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:0.75
電線仕様-芯数
母線:2、支線:2
最大間隔(m)
2
分岐数
10