日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
分岐ケーブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
25
分岐数
5
注文コード
19645615
品番
ESTC-25M-23-5
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・コード長さ・分岐数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
種別
コンセント仕様
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
アズワン品番
65-1856-26
分岐数
5