日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
分岐リール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645728
品番
MDWP-50M-10
参考基準価格(税別)
¥141,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数
母線:3、支線:2
最大間隔(m)
5
分岐数
10