乾湿両用バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19645755 品番 NVC-20L-S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
集塵容量(L)20L 吸込仕事率(W)176 質量(kg)7.5 タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×395×497 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5 風量1.89m2/min 真空度(kPa)15.44 タンク容量20L 吸水容量(L)6.6L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19645746
2019-09-25
用途:
床及びカーペットの洗浄汚水の吸水
その他業種

洗浄した後の汚水を吸水しようとしても思うように吸水できない。ヘッドを取扱説明書の通りにセットし、ヘッドの角度を調整しながら試みても変化なし。
機械部と回収容器との間にある機密パッキンがよじれてしまう、またパッキンは柔らかくエンドレスではなく切れているのでパッキンをセットするだけでも時間を要する。
回収容器が一杯になる度機械と分離し汚水を捨て再度パッキン設定となる場合が生じ合わせて吸引が悪いため時間ロスとなる。

5人が参考にしています
対象商品:
19645746
2018-09-25
用途:
車両整備に使用
その他業種

車両室内の洗浄に伴う吸水に使用、この規格での吸水量がもう少し多いといいですね。モーターを外さない状態で排水出来ると便利ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする