日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
分岐ケーブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コード長さ(m)
30
分岐数
10
注文コード
19645816
品番
T1-30-10
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・コード長さ・分岐数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
種別
照明専用
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数
母線:2、支線:2
最大間隔(m)
3
付属品
電球ガード×10個
口金
E26
コード長さ(m)
30
アズワン品番
65-1856-29
分岐数
10