日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
分岐ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645825
品番
TC-23-4
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
コード長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
分岐数
4