メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19645845
品番
NTS31243S
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)
0.4
色
白
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光束(Lm)
700
光色
電球色
グリーン購入法
適合
別売品番
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
55
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%〜100%)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度10cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。