1480-3P レッドタフマン3双組 アトム 19646263 1480-3P レッドタフマン3双組 アトム 19646263

レッドタフマン3双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード19646263 品番1480-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。

サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.2 手のひらまわり(cm)22.4 材質ポリエステル・綿・その他 レッド/ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性 入数(双)3 質量(g)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする