アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
レッドタフマン3双組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
19646279
品番
1480-3P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,047
販売価格(税別)
¥
952
バスケットに入れる
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
サイズ
LL
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
・原手:ポリエステル、綿、その他 ・すべり止め:天然ゴム
色
レッド/ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
3
質量(g)
309