アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
タフグリ3双組
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
サイズ
M
注文コード
19646315
品番
1440-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
サイズ
M
全長(cm)
25.4
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.9
手のひらまわり(cm)
21.8
材質
・原手:ポリエステル、綿、その他 ・すべり止め:天然ゴム
色
クリーム/グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
3
質量(g)
255