アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
タフグリ3双組
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
サイズ
LL
注文コード
19646333
品番
1440-3P
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
サイズ
LL
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
11.8
手のひらまわり(cm)
23.6
材質
ポリエステル・綿・その他
色
クリーム/グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
3
質量(g)
345