※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1650 ケミソフト超グリ アトム 19646349 1650 ケミソフト超グリ アトム 19646349 1650 ケミソフト超グリ アトム 19646349

ケミソフト超グリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19646349 品番 1650
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

コーティング内に無数の気泡孔があり、強力なグリップ力を発揮します。
伸縮性抜群で指先までピッタリフィットします。
背抜きコーティングなので通気性に優れています。

サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル グレー/ブラック 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル ゲージ数13 機能通気性、耐油性 入数(双)1 質量(g)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646367
2019-08-30
用途:
金属研磨時の滑り止めと保護

ようやく見つけた、特殊な作業用に最適な手袋。一般的な商店には無いので、こちらで購入出来てありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする